Beli harga chemical new complete di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  2. KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Gradated Design: Aluminium
  3. Clean Matic Pel Lantai Mikrofiber Heavy Duty (Floor Mop)
    Mulai

    Rp249.900

    Clean Matic Pel Lantai Mikrofiber Heavy Duty (Floor Mop)
    Deskripsi:
    Product Mop dari bahan Ultra Microfibre adalah serat yang halus, dengan ukuran kehalusan kurang dari 1 denier per filamentnya ( 10 X lipat dari sutera, 30 X dari katun ) dengan campuran Polyerter dan Polyamide 80 : 20,sehingga sangat lembut dengan daya serap sangat tinggi, anti bakteria, higienis, aman dan ramah lingkungan. Microfibre memiliki sifat elektro statis seperti magnet sehingga mempunyai daya positif menarik debu, kotoran, jamur, bahkan ketingkat yang lebih kecil seperti bakteri, dapat digunakan pada semua jenis permukaan lantai serta dapat mengurangi pemakaian kebutuhan akan pembersih bahan kimia dan gagangnya terbuat dari bahan steel.
    atribut:
    • Mop Head Color: Random Color
    • Mop Head Material: Polyester/Polyamide (Microfiber)
  4. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Rating:
    100% of 100
    (79)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  5. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
Daftar Harga harga chemical new complete Terbaru November 2026
DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp5.999.900
KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)Rp149.900
Clean Matic Pel Lantai Mikrofiber Heavy Duty (Floor Mop)Rp249.900
Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Rp7.900
3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)Rp429.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)